TSL - Luminaria TSL AH15A360 1,50m ø 3.000K 186W 24VDC 8.800lm - 10138020A

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - Luminaria TSL AH15A360 1,50m ø 3.000K 186W 24VDC 8.800lm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10138020A

Ref.Sonepar

807787

EAN

8435517540589

Luminaria TSL AH15A360 1,50m ø 3.000K 186W 24VDC 8.800lm. Luminaria curva de emisión doble de 1500mm de diámetro fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 45º. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL