TSL - Luminaria TSL AH15A360 1,50m ø3.000K 162W 24VDC negro - 10138020N

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - Luminaria TSL AH15A360 1,50m ø3.000K 162W 24VDC negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10138020N

Ref.Sonepar

868690

EAN

8435517541814

Luminaria TSL AH15A360 1,50m ø3.000K 162W 24VDC negro. Luminaria curva de emisión doble de 1500mm de diámetro fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 45º. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL