TSL - Luminaria TSL AH30A360 3m ø 3.000K 371W 24VDC 17.600lm - 10144020A

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - Luminaria TSL AH30A360 3m ø 3.000K 371W 24VDC 17.600lm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10144020A

Ref.Sonepar

807791

EAN

8435517540602

Luminaria TSL AH30A360 3m ø 3.000K 371W 24VDC 17.600lm. Luminaria curva de emisión doble de 3000mm de diámetro fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 45º. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL