TSL - Luminaria TSL AS08A360 0,80m ø3.000K 43W 24VDC negro

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - Luminaria TSL AS08A360 0,80m ø3.000K 43W 24VDC negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10136008N

Ref.Sonepar

826062

EAN

8435517524695

Luminaria TSL AS08A360 0,80m ø3.000K 43W 24VDC negro. Luminaria curva de emisión simple de 800mm de diámetro fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 45º. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL