TSL - Luminaria TSL AS08A360 0,80m ø4.000K 43W 24VDC blanco

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - Luminaria TSL AS08A360 0,80m ø4.000K 43W 24VDC blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10137008B

Ref.Sonepar

862035

EAN

8435517524701

Luminaria TSL AS08A360 0,80m ø4.000K 43W 24VDC blanco. Luminaria curva de emisión simple de 800mm de diámetro fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 45º. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL