TSL - Luminaria TSL AS08A90 0,80m ø90° 3.000K 10,8W 24VDC negro

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - Luminaria TSL AS08A90 0,80m ø90° 3.000K 10,8W 24VDC negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10124008N

Ref.Sonepar

868918

EAN

8435517524459

Luminaria TSL AS08A90 0,80m ø90° 3.000K 10,8W 24VDC negro. Corte 90º de luminaria curva de emisión simple de 800mm de diámetro fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas y sistema de ensamblaje profesional. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL