TSL - Luminaria TSL AS15A360 1,50m ø4.000K 81W 24VDC negro

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - Luminaria TSL AS15A360 1,50m ø4.000K 81W 24VDC negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10139008N

Ref.Sonepar

795545

EAN

8499211477299

Luminaria TSL AS15A360 1,50m ø4.000K 81W 24VDC negro. Luminaria curva de emisión simple de 1500mm de diámetro fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 45º. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL