TSL - Luminaria TSL AS15A90 1,50m ø90° 3.000K 20,4W 24VDC negro - 10128008N

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - Luminaria TSL AS15A90 1,50m ø90° 3.000K 20,4W 24VDC negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10128008N

Ref.Sonepar

903695

EAN

8435517524534

Luminaria TSL AS15A90 1,50m ø90° 3.000K 20,4W 24VDC negro. Corte 90º de luminaria curva de emisión simple de 1500mm de diámetro fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas y sistema de ensamblaje profesional. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.