TSL - Luminaria TSL LE6935(F) 1.507mm 4.000K 38W 2.850lm ON/OFF acabado blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10117005BN
Ref.Sonepar
894997
EAN
8435517528969
Luminaria TSL LE6935(F) 1.507mm 4.000K 38W 2.850lm ON/OFF acabado blanco. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL