TSL - Luminaria TSL LH70 1697mm 4000K 80W 7464lm regulación DALI negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10131009ND
Ref.Sonepar
863872
EAN
8435517536674
Luminaria TSL LH70 1697mm 4000K 80W 7464lm regulación DALI negro. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL