TSL - Luminaria TSL LH70 2257mm 4000K 109W 10124lm regulación DALI negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10132009ND
Ref.Sonepar
863871
EAN
8435517537312
Luminaria TSL LH70 2257mm 4000K 109W 10124lm regulación DALI negro. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL