TSL - Luminaria TSL LS50 1417mm 3000K 45W 4275lm ON/OFF negro - 10124013NN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10124013NN
Ref.Sonepar
911688
EAN
8435517532362
Luminaria TSL LS50 1417mm 3000K 45W 4275lm ON/OFF negro. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL