TSL - Luminaria TSL LS50 1697mm 4000K 54W 5400lm regulación DALI negro - 10131013ND
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10131013ND
Ref.Sonepar
889828
EAN
8435517536834
Luminaria TSL LS50 1697mm 4000K 54W 5400lm regulación DALI negro. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL