TSL - Luminaria TSL LS50 2257mm 4000K 72W 7200lm regulación DALI negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10132013ND
Ref.Sonepar
914449
EAN
8435517537473
Luminaria TSL LS50 2257mm 4000K 72W 7200lm regulación DALI negro. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL