TSL - Luminaria TSL LS5470(F) 1.507mm 3.000K 38W 2.708lm ON/OFF acabado negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10105012NN
Ref.Sonepar
784555
EAN
8499211329499
Luminaria TSL LS5470(F) 1.507mm 3.000K 38W 2.708lm ON/OFF acabado negro. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL