TSL - Luminaria TSL LS5470(F) 2.507mm 3.000K 63W 4.513lm ON/OFF acabado negro - 10107012NN
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10107012NN
Ref.Sonepar
841698
EAN
8435517527535
Luminaria TSL LS5470(F) 2.507mm 3.000K 63W 4.513lm ON/OFF acabado negro. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL