TSL - Luminaria TSL LS5470(F) 2.507mm 4.000K 63W 4.750lm ON/OFF

Tecsoled S.L
CopiarCopiar
TSL - Luminaria TSL LS5470(F) 2.507mm 4.000K 63W 4.750lm ON/OFF

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10119012AN

Ref.Sonepar

394828

EAN

8499212455982

Luminaria TSL LS5470(F) 2.507mm 4.000K 63W 4.750lm ON/OFF. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.

Un producto de TSL

Descubra la serie TSL