TSL - Luminaria TSL P75R+ 1.137mm 4.000K 36W 4.200lm DALI acabado negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10129019ND
Ref.Sonepar
869721
EAN
8435517535950
Luminaria TSL P75R+ 1.137mm 4.000K 36W 4.200lm DALI acabado negro. Luminaria fabricada en perfil de aluminio AL6063-T5 con tratamiento superficial de alta calidad. Tapas magnéticas, sistema de ensamblaje profesional y fuente luminosa con un corte mínimo de 50mm. Gran variedad de accesorios de conexión e instalación.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL