TSL - TIRA DE LED ALFA 2 DE 14,5W 4000K IP65/H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440202
Ref.Sonepar
394572
EAN
8435517512227
Tira flexible con diodos de alta intensidad, utilizada normalmente para la iluminación general en mercados y grandes superficies, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad confortable. Apropiada para ambientes húmedos o expuestos. Se recomienda para iluminar productos alimentarios.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL