TSL - Tira de led ALFA 4 de 14,5W 2700K IP65/H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440186
Ref.Sonepar
590419
EAN
8435517501986
Tira flexible con diodos de alta intensidad, utilizada normalmente para la iluminación general en hoteles o viviendas, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad confortable. Apropiada para ambientes húmedos o expuestos. Se recomienda para iluminar productos naturales y de madera.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL