TSL - TIRA DE LED ALFA 8 DE 14,5W 3000K IP20/N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440185
Ref.Sonepar
394566
EAN
8435517502044
Tira flexible con diodos de alta intensidad, utilizada normalmente para la iluminación general en tiendas y cocinas, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad confortable Destinada a ambientes secos y no expuestos. Se recomienda para iluminar productos textiles o tecnológicos.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL