TSL - Tira de led ALYA 2 de 9,6W 4000K IP33 (En rollo de 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02420308R
Ref.Sonepar
656393
EAN
8435517513385
Tira de led ALYA 2 de 9,6W 4000K IP33 (En rollo de 5m). Tira flexible de sólo 4 mm de ancho gracias a la utilización en su desarrollo del diodo SMD2216. Especialmente pensada para su instalación en el interior de perfilería de muy pequeño tamaño que junto con su alta reproducción cromática, la hacen perfecta para la iluminación de producto de perfumería y alimentación.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL