TSL - TIRA DE LED ALYA 3 DE 9,6W 3000K IP33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02420309
Ref.Sonepar
394557
EAN
8435517512364
Tira de led ALYA 3 de 9,6W 3000K IP33. Tira flexible de sólo 4 mm de ancho gracias a la utilización en su desarrollo del diodo SMD2216. Especialmente pensada para su instalación en el interior de perfilería de muy pequeño tamaño que junto con su alta reproducción cromática, la hacen perfecta para la iluminación de producto textil y alimentación.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL