TSL - Tira de led ALYA 3 de 9,6W 3000K IP33 (En rollo de 5m) - 02420309R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02420309R
Ref.Sonepar
426721
EAN
8435517513392
Tira de led ALYA 3 de 9,6W 3000K IP33 (En rollo de 5m). Tira flexible de sólo 4 mm de ancho gracias a la utilización en su desarrollo del diodo SMD2216. Especialmente pensada para su instalación en el interior de perfilería de muy pequeño tamaño que junto con su alta reproducción cromática, la hacen perfecta para la iluminación de producto textil y alimentación.