TSL - TIRA DE LED ALYA 4 DE 9,6W 2700K IP33
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
02420310
Ref.Sonepar
394558
EAN
8435517512371
Tira de led ALYA 4 de 9,6W 2700K IP33. Tira flexible de alta densidad, potencia elevada y gran reproducción cromática. Posee un corte mínimo de tan sólo 20 mm. Se recomienda para su instalación en perfilería de escasa altura, espacios con necesidades de reproducción de color exigentes y altas necesidades lumínicas sin humedad como joyerías y pescaderías.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL