TSL - TIRA DE LED ARAE 1 DE 9,6W 6000K IP67/E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
02280128
Ref.Sonepar
394478
EAN
8435517502068
Tira flexible con baja caída de tensión, utilizada para montaje de señales verticales y otros elementos de información, produciendo un flujo continuo de luz y una intensidad apropiada para la visión directa. Apropiada para ambientes con humedad alta o expuestos. Se recomienda para iluminar productos de seguridad y protección.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL