TSL - TIRA DE LED ARAE 12 DE 9,6W 3000K IP65/C - 02280313
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02280313
Ref.Sonepar
394539
EAN
8435517512289
Tira de led ARAE 12 de 9,6W 3000K IP65/C. Tira flexible con baja caída de tensión, usada para iluminaciones indirectas instalándola en foseados en entornos de trabajo proporcionando una luz difusa y muy uniforme. Apropiada para ambientes con humedad o expuestos. Se recomienda para instalar en tiendas o cocinas.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL