TSL - TIRA DE LED ARAE 3 DE 9,6W 3000K IP67/E
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
02280129
Ref.Sonepar
394479
EAN
8435517502105
Tira flexible con baja caída de tensión, usada para iluminaciones indirectas instalándola en foseados u otros detalles arquitectónicos proporcionando una luz difusa y muy uniforme. Apropiada para ambientes con humedad alta o expuestos. Se recomienda para instalar en tiendas o cocinas.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL