TSL - Tira de led DUAL 2 de 16,4W CCT IP20/N (En rollo de 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02420297R
Ref.Sonepar
810201
EAN
8499211676623
Tira de led DUAL 2 de 16,4W CCT IP20/N (En rollo de 5m). Tira flexible con rango de temperatura de color variable usada para iluminaciones indirectas instalándola en foseados u otros detalles arquitectónicos proporcionando una luz difusa, muy uniforme y variable, capaz de cambiar ambientes, percepciones y sensaciones a través de la tonalidad de la luz. Para ambientes secos y no expuestos. Se recomienda para instalar en espacios de trabajo y espacios comerciales.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL