TSL - Tira de led GAMA 2 de 17,4W RGBW IP20/N (En rollo de 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440204R
Ref.Sonepar
590427
EAN
8435517500347
Tira de led GAMA 2 de 17,4W RGBW IP20/N (En rollo de 5m) flexible multicolor utilizada para iluminación indirecta, acentuaciones arquitectónicas y bañados verticales. Instalada con distintos controladores puede modificar el ambiente y la percepción de las estancias o productos. Apropiada para ambientes secos y no expuestos.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL