TSL - Tira de led GAMA 4 de 17,4W RGBW IP65/H (En rollo de 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440302R
Ref.Sonepar
590433
EAN
8435517508817
Tira de led GAMA 4 de 17,4W RGBW IP65/H (En rollo de 5m). Tira flexible multicolor utilizada para iluminación indirecta, acentuaciones arquitectónicas y bañados verticales. Instalada con distintos controladores puede modificar el ambiente y la percepción de las estancias o productos. Apropiada para ambientes húmedos o expuestos.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL