TSL - TIRA DE LED HUNA 4 DE 14,4W 6000K IP20/N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440303
Ref.Sonepar
394585
EAN
8435517512418
Tira de led HUNA 4 de 14,4W 6000K IP20/N. Tira flexible con corte unitario. Posee líneas de corte entre cada uno de sus diodos, permitiendo el máximo ajuste en los espacios donde es instalada. Utilizada para su aplicación en muebles por su máximo ajuste lateral. Recomendada para iluminar joyería o cosmética.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL