TSL - Tira de led HUNA 5 de 14,91W 4000K IP20/N (En rollo de 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440304R
Ref.Sonepar
590434
EAN
8435517513460
Tira de led HUNA 5 de 14,91W 4000K IP20/N (En rollo de 5m). Tira flexible con corte unitario. Posee líneas de corte entre cada uno de sus diodos, permitiendo el máximo ajuste en los espacios donde es instalada. Utilizada para su aplicación en muebles por su máximo ajuste lateral. Recomendada para iluminar alimentación y cosmética.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL