TSL - TIRA DE LED KAUS 2 DE 18W 4000K IP20/N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440224
Ref.Sonepar
394579
EAN
8435517509012
Tira flexible de alta eficiencia destinada a iluminación general, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad confortable. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Se recomienda para aplicaciones como oficinas y grandes superficies.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL