TSL - TIRA DE LED KAUS 3 DE 18W 2700K IP20/N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440225
Ref.Sonepar
394580
EAN
8435517509036
Tira flexible de alta eficiencia destinada a iluminación general, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad confortable. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Se recomienda para aplicaciones como hoteles y viviendas.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL