TSL - TIRA DE LED KUMA 1 DE 22W 6000K IP20/N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440226
Ref.Sonepar
394581
EAN
8435517509050
Tira flexible de alta eficiencia destinada a iluminación general, produciendo una claridad uniforme en todas las áreas de la estancia con una intensidad elevada. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Se recomienda para aplicaciones como joyerías o pescaderías.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL