TSL - TIRA DE LED LANX 2 DE 4,8W 3000K IP65/C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02280139
Ref.Sonepar
394482
EAN
8435517502518
Tira flexible de bajo consumo utilizada para la iluminación orientativa estableciendo líneas de luz y funcionando como luz de señalización. También se utiliza para iluminación de producto en pequeñas distancias. Apropiada para ambientes húmedos o expuestos. Se recomienda para aplicaciones como corredores, pasillos y escaleras.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL