TSL - TIRA DE LED ORUS 2 DE 16W 4000K IP20/N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02280248
Ref.Sonepar
394527
EAN
8435517502686
Tira flexible de alta densidad y potencia elevada muy utilizada para resaltar elementos arquitectónicos con líneas que en la oscuridad crean dibujos en edificios y paredes creando atención y estimulando la vista. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Se recomienda para construcciones metálicas o modernistas.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL