TSL - TIRA DE LED VEGA 5 DE 12W 6000K IP65/C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02280171
Ref.Sonepar
394499
EAN
8435517502822
Tira flexible con diodo triple chip altamente fiable muy utilizada como luz de acentuación en entornos industriales. Apropiada para ambientes húmedos o expuestos. Se recomienda para fábricas o talleres e iluminar objetos de alto brillo como las joyas o el cristal.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL