TSL - TIRA FLEX.ARCO 18 SMD2835 120LED/M 14W/M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440615
Ref.Sonepar
1002568
EAN
8435517545294
Tira flexible ARCO 18 SMD2835 120Led/m 14W/m 24VDC ámbar IP20/N 860lm/m 10mm. Temperatura de color Ãmbar, voltaje de 24V y potencia de 14W. 860 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP20N. Dimensiones de 5000x10x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Recomendable para iluminar salas de conferencias y bares nocturnos.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL