TSL - TIRA FLEX.BILY 5 SMD2835 120LED/M 9,6W/M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de LEDs por metro - 120
Potencia de lámpara por metro - 9 W
Flujo luminoso por metro - 1080 lm
Tipo de tensión - CC
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440565
Ref.Sonepar
964747
EAN
8435517544228
Número de LEDs por metro:
120
Potencia de lámpara por metro:
9 W
Flujo luminoso por metro:
1080 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura de color:
6000...6000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
8 mm
Altura/profundidad:
1.5 mm
Longitud de segmentos concretos:
50 mm
Auto adhesivo:
sí
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL


