TSL - TIRA FLEX.BONE 8 SMD2835 120 LED/M 12W/M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de LEDs por metro - 120
Potencia de lámpara por metro - 12 W
Flujo luminoso por metro - 1150 lm
Tipo de tensión - CC
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02580351
Ref.Sonepar
966453
EAN
8435517517291
Número de LEDs por metro:
120
Potencia de lámpara por metro:
12 W
Flujo luminoso por metro:
1150 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
10 mm
Altura/profundidad:
1.5 mm
Longitud de segmentos concretos:
50 mm
Auto adhesivo:
sí
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL


