TSL - TIRA FLEX.IRIS 9 SMD4040 120LED/M 14W/M - 02440602R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440602R
Ref.Sonepar
1054528
EAN
8435517545034
Tira flexible IRIS 9 SMD4040 120Led/m 14W/m 24VDC RGB IP65/H 630lm/m 12mm (rollo 5m). Temperatura de color de RGB, voltaje de 24V y potencia de 14W. 630 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP65H. Dimensiones de 5000x12x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminación indirecta y arquitectónica.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL