TSL - TIRA FLEX.LYNX 3 SMD2835 140LED/M 5W/M - 02440503R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440503R
Ref.Sonepar
1067449
EAN
8435517542996
Tira flexible LYNX 3 SMD2835 140Led/m 5W/m 24VDC 3.000K IP67/E 730lm/m CRI>80 10mm (rollo 5m). Temperatura de color de 3000K, voltaje de 24V y potencia de 14,4W. 730 lúmenes y una densidad de LED de 140 con un IP67E. Dimensiones de 5000x10x6mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de secos y no expuestos. Recomendable para iluminación de hoteles y viviendas.