TSL - TIRA FLEX.ROWS 4SMD2835 480LED/M 2700K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440374
Ref.Sonepar
911477
EAN
8435517517758
Tira flexible ROWS 4SMD2835 480Led/m 2700K IP20/N 5.700lm/m 25mm. Tira flexible con triple fila de diodos. Su ancho y disposición la hacen especial para la instalación en luminarias LITE, ya que posee una alta luminosidad pero conserva un corte mínimo de 50 mm. Especialmente pensada para fabricación a medida e instalación en viviendas y hoteles.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL