TSL - Tira flexible ARCO 13 SMD2835 120Led/m 14W/m 24VDC verde IP20/N 900lm/m 10mm - 02440610
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440610
Ref.Sonepar
836953
EAN
8435517545195
Tira flexible ARCO 13 SMD2835 120Led/m 14W/m 24VDCVerde IP20/N 900lm/m 10mm. Temperatura de color verde, voltaje de 24V y potencia de 14W. 900 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP20N. Dimensiones de 5000x10x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Recomendable para iluminar salas de conferencias y bares nocturnos.