TSL - Tira flexible ARCO 14 SMD2835 120Led/m 14W/m 24VDC azul IP20/N 350lm/m 10mm (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440611R
Ref.Sonepar
793011
EAN
8435517545225
Tira flexible ARCO 14 SMD2835 120Led/m 14W/m 24VDC azul IP20/N 350lm/m 10mm (rollo 5m). Temperatura de color Azul, voltaje de 24V y potencia de 14W. 350 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP20N. Dimensiones de 5000x10x1,5mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes secos y no expuestos. Recomendable para iluminar salas de conferencias y bares nocturnos.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL