TSL - Tira flexible ARCO 3 SMD2835 120Led/m 14W/m 24VDC azul IP65/H 315lm/m 12mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440592
Ref.Sonepar
852689
EAN
8435517544822
Tira flexible ARCO 3 SMD2835 120Led/m 14W/m 24VDC azul IP65/H 315lm/m 12mm. Temperatura de color Azul, voltaje de 24V y potencia de 14W. 315 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP65H. Dimensiones de 5000x12x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminar salas de conferencias y bares nocturnos.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL