TSL - Tira flexible ARCO 7 SMD2835 120Led/m 14W/m 24VDC ámbar IP65/H 775lm/m 12mm - 02440596
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02440596
Ref.Sonepar
913744
EAN
8435517544907
Tira flexible ARCO 7 SMD2835 120Led/m 14W/m 24VDC ámbar IP65/H 775lm/m 12mm. Temperatura de color Ãmbar, voltaje de 24V y potencia de 14W. 775 lúmenes y una densidad de LED de 120 con un IP65H. Dimensiones de 5000x12x4mm con corte mínimo de 50mm. Apropiada para ambientes de humedad y expuestos. Recomendable para iluminar salas de conferencias y bares nocturnos.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL