TSL - Tira flexible BAST 1 rollo 5 metros SMD2835 60 LED/m 4,8W/m 24VDC 6.000K IP65/H 480lm/m CRI>80 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
02580393R
Ref.Sonepar
836706
EAN
8435517518953
Tira flexible BAST 1 rollo 5 metros SMD2835 60 LED/m 4,8W/m 24VDC 6.000K IP65/H 480lm/m CRI>80 10mm. Tira flexible de bajo consumo utilizada para la iluminación orientativa estableciendo líneas de luz y funcionando como luz de señalización. También se utiliza para iluminación de producto en pequeñas distancias. Apropiada para ambientes húmedos o expuestos. Se recomienda para aplicaciones como expositores o vitrinas de joyería.
Un producto de TSL
Descubra la serie TSL